Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC DP-VGHD4K-ADP Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI + VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC DP-VGHD4K-ADP Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI + VGA (D-Sub) Schwarz
ALOGIC DP-VGHD4K-ADP Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI + VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73339545
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     DP-VGHD4K-ADP
EAN/GTIN:
     9350784011824
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI + VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Breite
44 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.