Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank M3170 Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 39 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank M3170 Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 39 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank M3170 Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 39 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank M3170 Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 39 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank M3170 Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 39 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank M3170 Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 39 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank M3170 Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 39 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank M3170 Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 39 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank M3170 Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 39 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71330304
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG92403
EAN/GTIN:
     8715946655161
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Briefumschläge, Executive, Normales Papier
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 256 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
20000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
GDI
Ursprungsland
Philippinen
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
35 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
9260 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
346 mm
Gewicht
7300 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Scangeschwindigkeit (schwarz)
7 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
7 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
180 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
100
Faxweiterleitung
Ja
Fax-Weiterleitung an
PC
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
5.4 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.9 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.3 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
39 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
9 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,17*
€ 539,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,67*
€ 536,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,85*
€ 522,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,50*
€ 508,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,21*
€ 475,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T01L14A
ab € 7,08*
Zubehör
Epson
C13T03P14A
ab € 15,30*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG92
ab € 37,86*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG92
ab € 53,93*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG92
ab € 26,81*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.