Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U325-013-IND USB Kabel 3,96 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U325-013-IND USB Kabel 3,96 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Tripp Lite U325-013-IND USB Kabel 3,96 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Tripp Lite U325-013-IND USB Kabel 3,96 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Tripp Lite U325-013-IND USB Kabel 3,96 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Tripp Lite U325-013-IND USB Kabel 3,96 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Tripp Lite U325-013-IND USB Kabel 3,96 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Tripp Lite U325-013-IND USB Kabel 3,96 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Tripp Lite U325-013-IND USB Kabel 3,96 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53523808
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U325-013-IND
EAN/GTIN:
     0037332209566
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a-a 4m
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
12.7 mm
Höhe
271.8 mm
Breite
203.2 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
508 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332209563
Merkmale
Kabellänge
3.96 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
271.8 mm
Paketgewicht
270 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,61*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,21*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,69*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,08*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,93*
Zubehör
Tripp Lite
M102-03M-BK
ab € 17,01*
Zubehör
Tripp Lite
N206-FP02-IND
ab € 5,37*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,77*
Zubehör
Tripp Lite
U023-003
ab € 2,85*
Zubehör
Tripp Lite
U024-001-KPA-BK
ab € 4,15*
Zubehör
Tripp Lite
U024-003
ab € 1,77*
Zubehör
Tripp Lite
U030-003
ab € 1,77*
Zubehör
Tripp Lite
U030-006
ab € 3,49*
Zubehör
Tripp Lite
U038-003
ab € 8,26*
Zubehör
Tripp Lite
U038-003-CRA
ab € 6,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.