| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-40689296 Herst.-Nr.: 12.99.3153 EAN/GTIN: 7611990146024 |
| |
|
| | |
| Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse einen DVI-Monitor anschliessen? Oder ein Anzeigegerät mit VGA-Eingang? Oder ein TV-Gerät mit HDMI-Anschluss? Dann ist das VALUE Adapterkabel DisplayPort - VGA / DVI / HDMI die Lösung für Sie. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.1 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub)+ HDMI + DVI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Docking Station, Dockingstation, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Portreplikator, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, value adapter displayport, docking station, adapterkabel hdmi displayport |
| | |
| |