Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar CP-2262 Zitruspresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar CP-2262 Zitruspresse
Tristar CP-2262 Zitruspresse
Tristar CP-2262 Zitruspresse
Tristar CP-2262 Zitruspresse
Tristar CP-2262 Zitruspresse
Tristar CP-2262 Zitruspresse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3929988
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     CP-2262
EAN/GTIN:
     8713016022622
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse

Die Tristar CP0-2262 Zitruspresse hat ein exklusives Design und sieht in Ihrer Küche stilvoll aus Sie verfügt darüber hinaus über jeden Komfort, damit Sie alles aus den Zitrusfrüchten wie Orangen, Zitronen und Limonen herausholen können.

Praktisches Design
Die Tristar-Zitruspresse hat ein exklusives Design und sieht in Ihrer Küche sehr schön aus. Den Zitrussaft können Sie direkt servieren, indem Sie den Saft sofort in ein Glas füllen. Sie können den Auslauf aber auch schließen, um den Saft in der Zitruspresse aufzubewahren. Geliefert wird das Gerät mit zwei Presskegeln, die sich für Zitrusfrüchte unterschiedlicher Größe eignen.

Rundum praktisch
Die Tristar-Zitruspresse hat alles, was Sie brauchen. Der nach links und rechts drehende Presskegel holt alles aus den Orangen, Zitronen, Limonen und sonstigen Früchten heraus. Durch das Fruchtfleischsieb kommt am Ende der reine Fruchtsaft heraus. Dank der rutschfesten Füße bleibt die Zitruspresse außerdem fest auf der Arbeitsplatte stehen.

Spülmaschinenfest
Die Tristar-Zitruspresse ist außerdem sehr leicht zu reinigen. Alle losen Teile können Sie in die Spülmaschine stellen, sodass die Zitruspresse im Handumdrehen gereinigt ist. Durch das kompakte Design und den Stauraum zur Kabelaufwicklung können Sie die Zitruspresse nach dem Gebrauch bequem verstauen. Durch den transparenten Deckel bleibt die Zitruspresse ferner frei von Staub.

Lieferumfang:
Tristar-Zitruspresse, transparenter Deckel, zwei Presskegel, Bedienungsanleitung

Gründe zur Auswahl der Tristar CP-2262 Zitruspresse:Zitruspresse mit exklusivem Design, das in der Küche stilvoll aussiehtMit zwei Presskegeln für viele verschiedene Zitrusfrüchte geeignetNach links und rechts drehende Presskegel für maximalen FruchtsaftgewinnLeicht zu reinigen, da alle Teile spülmaschinenfest sindWählen Sie, ob der Saft direkt in ein Glas ausgegeben werden soll oder ob Sie das Tropfschutzsystem aktivieren möchten

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Deckel
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzahl der Druckkegel
2
Griff(e)
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Abluft
Ja
Fruchtfleischfilter
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
697 g
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
246 mm
Paketgewicht
890 g
Energie
Leistung
20 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.201850.01.001
ab € 22,65*
Ähnlich
Princess
01.201860.01.001
ab € 49,98*
Ähnlich
Princess
01.201004.01.001
ab € 14,39*
Ähnlich
Princess
01.201975.01.001
ab € 21,52*
Ähnlich
Tristar
CP-3005
ab € 10,32*
Ähnlich
Tristar
CP-3012
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.