Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.201850.01.001 Entsafter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Princess 01.201850.01.001 Entsafter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62334857
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.201850.01.001
EAN/GTIN:
     8713016067951
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Mit dem Princess 201850 Easy Juicer können Sie jeden Morgen frisch gepressten Orangensaft genießen. Diese hochwertige Zitruspresse hat einen leistungsstarken 160-W-Motor für ein optimales Entsaftungsergebnis. Der innovativ geformte Kegel und der praktische Funktionsdeckel sorgen dafür, dass der gesamte Saft ausgepresst wird. Die ideale Zitruspresse, wenn Sie sich und Ihren Lebensgefährten mit einem Glas gesundem, frisch gepresstem Saft verwöhnen möchten. Innovative Kegelform für maximalen Saftgewinn Die spezielle Kegelform des Princess Easy Juicer eignet sich für kleine und große Zitrusfrüchte. Dadurch brauchen Sie den Kegelaufsatz nicht zu wechseln, wenn Sie Orangen- und Zitronensaft kombinieren möchten. Für einen optimalen Saftgewinn wechselt der Kegelaufsatz zwischen Links- und Rechtsdrehung. Leistungsstarker 160 Watt Motor Mit seinem 160 Watt starken Motor presst der Princess Easy Juicer den Saft schnell und mühelos aus. Sobald Sie eine Zitrusfruchthälfte in den Kegel drücken, setzt sich der Motor automatisch in Bewegung und Sie können direkt mit dem Entsaften beginnen. Dank des besonders stabilen transparenten Deckels, mit dem sich die halbierten Zitrusfrüchte auf den Kegel drücken lassen, bleiben Ihre Hände sauber. Außerdem dient er als Staubschutz, wenn die Saftpresse nicht gebraucht wird. Einfach zu reinigen Alle abnehmbaren Teile der Princess Easy-Saftpresse sind spülmaschinenfest, was das Reinigen nach dem Auspressen besonders einfach macht. Die Saftpresse ist außerdem mit einem Tropfschutz ausgestattet. So läuft der Saft beim Glaswechsel nicht weiter und es bleiben keine klebrigen Reste auf der Arbeitsplatte zurück. Lieferumfang: Princess Easy-Zitruspresse, Universalkegel, Fruchtfleischsieb, Behälter mit Tropfschutz, transparenter Deckel, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Deckel
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Kabellänge
1 m
Abluft
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Ursprungsland
China
Fruchtfleischfilter
Ja
Einfache Montage
Ja
Kabellänge
1 m
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2130 g
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
279 mm
Paketgewicht
2438 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
301 mm
Höhe des Versandkartons
455 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016067968
Energie
Leistung
160 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Weitere Suchbegriffe: elektrische orangenpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.201853.01.001
€ 72,80*
Ähnlich
Princess
01.201004.01.001
€ 25,71*
Ähnlich
Princess
01.201862.01.001
€ 93,97*
Ähnlich
Princess
01.201975.01.001
€ 28,69*
Ähnlich
Tristar
CP-3009
€ 36,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.