Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar CP-3012 Zitruspresse Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar CP-3012 Zitruspresse Duo
Tristar CP-3012 Zitruspresse Duo
Tristar CP-3012 Zitruspresse Duo
Tristar CP-3012 Zitruspresse Duo
Tristar CP-3012 Zitruspresse Duo
Tristar CP-3012 Zitruspresse Duo
Tristar CP-3012 Zitruspresse Duo
Tristar CP-3012 Zitruspresse Duo
Tristar CP-3012 Zitruspresse Duo
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101281622
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     CP-3012
EAN/GTIN:
     8712836966963
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Genießen Sie auch gerne einen frisch gepressten Saft am Morgen? Mit der Tristar CP-3012 Zitruspresse können Sie im Handumdrehen einen Saft zum Frühstück auf den Tisch zaubern. Diese elektrische Zitruspresse ist dank der zwei unterschiedlich großen Auspresskegel für alle Arten von Zitrusfrüchten geeignet. Der kleine Auspresskegel kann für kleine Früchte wie Orangen, Zitronen und Limetten verwendet werden. Der große Auspresskegel eignet sich perfekt für Grapefruits und größere Früchte. Die Saftpresse ist vollständig ausgestattet und passt in jede Küche. Vollständig ausgestattet Die Tristar Zitruspresse bietet alles, was Sie brauchen. Die links und rechts drehbaren Auspresskegel holen das Beste aus Ihren Orangen, Zitronen oder Limetten heraus. Dank des Fruchtfleischfilters erhalten Sie klaren Fruchtsaft. Mit der abnehmbaren Kanne mit einem Volumen von 1,4 Litern ist es noch einfacher, den Saft direkt in ein Glas zu gießen oder zum Beispiel ein Dressing herzustellen. Die rutschfesten Füße sorgen dafür, dass die Zitruspresse stabil auf Ihrer Arbeitsplatte stehen bleibt. Spülmaschinenfest Die Tristar Zitruspresse lässt sich zudem sehr leicht reinigen. Sie können alle abnehmbaren Teile in den Geschirrspüler geben, so dass Sie die Saftpresse im Handumdrehen reinigen können. Dank des kompakten Designs und des Kabelaufbewahrungssystems können Sie die Zitruspresse nach Gebrauch mühelos verstauen. Was ist im Lieferumfang enthalten? Tristar Zitruspresse, 2 Auspresskegel, abnehmbare Kanne, Fruchtfleischfilter, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Deckel
Ja
Saftcontainer
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Rutschfeste Füße
Ja
Anzahl der Druckkegel
2
Großer Presskegel
1 Stück(e)
Kleiner Presskegel
1 Stück(e)
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Abluft
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Gefäßvolumen
1.4 l
Ursprungsland
China
Doppeldrehkegel
Ja
Fruchtfleischfilter
Ja
Kabellänge
1 m
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
40 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.201850.01.001
ab € 22,66*
Ähnlich
Princess
01.201853.01.001
ab € 46,17*
Ähnlich
Princess
01.201004.01.001
ab € 14,37*
Ähnlich
Princess
01.201862.01.001
ab € 59,97*
Ähnlich
Princess
01.201863.01.001
ab € 52,15*
Ähnlich
Princess
01.201975.01.001
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.