| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-62367732 Herst.-Nr.: 01.201004.01.001 EAN/GTIN: 8713016068453 |
| |
|
| | |
| Mit der praktischen Princess 201004 Zitruspresse können Sie jeden Morgen mit einem Glas frisch gepresstem Orangensaft in den Tag starten. Der Saftbehälter fasst 1 l, so dass Sie genügend Saftvorrat für drei Trinkgläser im Kühlschrank aufbewahren können. Für einen optimalen Saftgewinn wechselt der Kegelaufsatz zwischen Links- und Rechtsdrehung.
Unmittelbarer Entsaftungsstart Sobald Sie eine Zitrusfruchthälfte in den Kegel drücken, setzt sich der Motor automatisch in Bewegung, und Sie können direkt mit dem Entsaften beginnen. Der kleinere Kegel dient zum Entsaften von Zitronen und Limetten, der größere wird für Orangen und Grapefruits benutzt. Der transparente Deckel sorgt dafür, dass der Kegel nicht versehentlich gedrückt wird und dass alle Teile staubfrei bleiben. Der innovative Fruchtfleischfilter ist einstellbar, so dass Sie selbst bestimmen können, wie viel Fruchtfleisch der Saft enthalten soll.
Einfach zu reinigen Alle abnehmbaren Teile der Princess-Zitruspresse sind spülmaschinenfest. Das macht das Reinigen nach dem Auspressen besonders einfach.
Lieferumfang: Princess-Zitruspresse, transparenter Deckel, Bedienungsanleitung Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Behälter | Ja | | Deckel | Ja | | Saftcontainer | Ja | | Schüsselkapazität | 1 l | | Entfernbare Schüssel | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | | Kabelaufwicklung | Ja | | Anzahl der Druckkegel | 2 | | Griff(e) | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | | Automatische Fruchtfleischkontrolle | Ja | | Kabellänge | 1 m | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Ursprungsland | China | | Füllstandsanzeige | Ja | | Doppeldrehkegel | Ja | | Fruchtfleischfilter | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 215 mm | | Verpackungstiefe | 190 mm | | Verpackungshöhe | 190 mm | | Paketgewicht | 850 g | Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) | | Breite des Versandkartons | 588 mm | | Höhe des Versandkartons | 445 mm | Energie | Leistung | 25 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz | | Stromstecker-Typ | Typ C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |