Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar CP-3005 Zitrusentsafter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar CP-3005 Zitrusentsafter
Tristar CP-3005 Zitrusentsafter
Tristar CP-3005 Zitrusentsafter
Tristar CP-3005 Zitrusentsafter
Tristar CP-3005 Zitrusentsafter
Tristar CP-3005 Zitrusentsafter
Tristar CP-3005 Zitrusentsafter
Tristar CP-3005 Zitrusentsafter
Tristar CP-3005 Zitrusentsafter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385933
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     CP-3005
EAN/GTIN:
     8713016091659
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Einfach zu verwendende Zitruspresse für köstlichen hausgemachten Saft. Der kleine Zapfen drückt Saft aus Früchten wie Orangen, Zitronen und Limetten, während der große Zapfen perfekt für Grapefruit geeignet ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Behälter
Ja
Deckel
Ja
Saftcontainer
Ja
Schüsselkapazität
0.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Rutschfeste Füße
Ja
Anzahl der Druckkegel
2
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Kabellänge
1 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Füllstandsanzeige
Ja
Doppeldrehkegel
Ja
Fruchtfleischfilter
Ja
Drehgeschwindigkeit
100 RPM
Einfache Montage
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Energie
Leistung
25 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.201850.01.001
ab € 22,66*
Ähnlich
Princess
01.201004.01.001
ab € 14,37*
Ähnlich
Princess
01.201975.01.001
ab € 21,68*
Ähnlich
Tristar
CP-3012
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.