Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76704786
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.201860.01.001
EAN/GTIN:
     8713016094445
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Das Pressen von Zitrusfrüchten wie Orangen ist mit dem Princess Master Juicer Pro ein Kinderspiel. Diese leistungsstarke Zitruspresse hat einen Griff und einen Edelstahlkonus sowie ein Fruchtfleischfilter. Sie verfügt über 300 Watt Leistung, sodass Sie große und kleine Zitrusfrüchte pressen können – sogar Granatäpfel! Eine Saftpresse für alle Zitrusfrüchte Der Kauf einer Saftpresse für alle Zitrusfrüchte scheint einfach, ist jedoch schwerer, als Sie denken. Viele Zitruspressen bestehen aus Kunststoff und sind daher nicht für alle Zitrusfrüchte geeignet. Mit dem Master Juicer Pro müssen Sie sich darum keine Gedanken machen. Dank des robusten Edeslstahlmaterials und des regulierbaren Fruchtfleischfilters eignet er sich für alle Größen von Zitrusfrüchten – von Zitrone bis Granatapfel. Princess Entsafter aus Edelstahl Das gesamte Gehäuse ist aus Edelstahl gefertigt. Das gilt auch für den Konus und den Fruchtfleischfilter. So können Sie zu 100 % auf einen leistungsstarken Entsafter vertrauen, an dem Sie jahrelang Freude haben werden. Die Presse ist auch mit rutschhemmenden Füßen ausgestattet, sodass sie immer fest auf der Arbeitsplatte steht, auch während des Auspressens. Darüber hinaus hat der Princess Edelstahl-Entsafter ein schickes Design, bei dem Edelstahl mit schwarzen Elementen kombiniert wurde – eine wahre Schönheit für Ihre Küche. Professionelle Orangenpresse Der Entsafter verfügt über einen Hebel, damit Sie die Zitrusfrüchte einfach und schnell auspressen können. Perfekt, um viele Gläser Orangensaft in kürzester Zeit zuzubereiten. Somit eignet sich diese professionelle Orangenpresse ideal für das Gaststättengewerbe oder bei Anlässen, für die viele Früchte gepresst werden müssen. Alle Teile können im Geschirrspüler gereinigt werden Hatten Sie Mittag mit der Familie? Dann haben Sie wahrscheinlich viele Orangen für einen großen Krug frischen Saft gepresst. Nachdem Sie den Entsafter verwendet haben, können Sie ihn ganz einfach reinigen, denn dank des robusten Edelstahlmaterials können Sie sämtliche Teile des Master Juicer Pro in den Geschirrspüler geben. So müssen Sie nichts von Hand spülen! Was ist im Lieferumfang enthalten? Princess 01.201860.01.001 Master Juicer Pro, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Deckel
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Rutschfeste Füße
Ja
Anzahl der Druckkegel
1
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Automatische Fruchtfleischkontrolle
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Kabellänge
1 m
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Ursprungsland
China
Fruchtfleischfilter
Ja
Druckhebel
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2740 g
Verpackungsbreite
213 mm
Verpackungstiefe
329 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
3160 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
441 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016094452
Energie
Leistung
300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.201853.01.001
ab € 46,17*
Ähnlich
Princess
01.201004.01.001
ab € 14,37*
Ähnlich
Princess
01.201862.01.001
ab € 59,97*
Ähnlich
Princess
01.201863.01.001
ab € 52,15*
Ähnlich
Princess
01.201975.01.001
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.