Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE8950T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE8950T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE8950T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE8950T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE8950T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE8950T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE8950T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38291373
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE8950T
EAN/GTIN:
     672792007576
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Der ATEN VE8950T Video over IP Sender liefert über einen lokalen Standard Gigabit-Netzwerk Switch visuell verlustfreie 4K AV-Signale mit geringer Latenz über große Entfernungen*.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-B
Eingang
1
Audioanschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Fernbedienung (IR) input
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
29.6 mm
Gewicht
500 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.08 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Audio-System
Stereo
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
HDCP
Ja
Material
Metall
Steuerung
Tasten
Upgradefähige Firmware
Ja
Baudrate
19.2 Kbit/s
Impedanz
100 Ohm
Verkettung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 743,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,92*
€ 979,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,18*
€ 968,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,32*
€ 938,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,48*
€ 916,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,31*
€ 884,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,67*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,67*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,30*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,67*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 445,82*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,60*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 739,92*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,51*
Zubehör
Aten
ES0152-AX-G
ab € 1.033,32*
Zubehör
Aten
ES0152P
ab € 2.014,22*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.