Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz NeXXt WOW Min Locher 10 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz NeXXt WOW Min Locher 10 Blätter Weiß
Leitz NeXXt WOW Min Locher 10 Blätter Weiß
Leitz NeXXt WOW Min Locher 10 Blätter Weiß
Leitz NeXXt WOW Min Locher 10 Blätter Weiß
Leitz NeXXt WOW Min Locher 10 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38073528
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50601001
EAN/GTIN:
     4002432101368
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Robustes, handliches Modell in moderner Farbe für den Einsatz im Büro, zu Hause oder unterwegs. Locher mit patentierter, ergonomischer Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln für weniger Kraftaufwand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
220 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Locherkapazität
10 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Sockelfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl Schlaglöcher
2
Durchschlag Abstand
80 mm
Lochdurchmesser
5.5 mm
Format
A4, A5, A6, Folio, US-Quart, 8 x 8 x 8cm
Einfach zu bedienen
Ja
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, Perforator, Perforatoren
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,30*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,65*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,74*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 9,34*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,30*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,20*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 10,73*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,37*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,58*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.