Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle POR01 - RJ45 zu COM (RS232) Port Adapterkabel für POS01 Erweiterungszubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle POR01 - RJ45 zu COM (RS232) Port Adapterkabel für POS01 Erweiterungszubehör
Shuttle POR01 - RJ45 zu COM (RS232) Port Adapterkabel für POS01 Erweiterungszubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33419658
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POR01
EAN/GTIN:
     4046047103126
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
COM-Port-Adapter für POS01

Die Shuttle All-in-One PCs X50V4 / X50V5 / X50V6 können optional mit dem Zubehör POS01 ausgerüstet werden, was das System um folgende Schnittstellen erweitert: vier serielle Ports (2x D-Sub und 2x RJ45), eine parlalle Schnittstelle und ein RJ11-DIO-Anschluss für eine Kassenlade. Mit dem Adapterkabel POR01 kann der RJ45-Anschluss mit Geräten verbunden werden, die eine serielle Schnittstelle über den üblichen 9-pin D-Sub-Anschluss aufweisen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.4 m
Anschluss 1
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kompatible Produkte
Shuttle POS01 The Shuttle All-in-One PC of the X50 and P90U/P92U series [1] can be equipped with the optional accessory POS01, which is an extension kit with four serial ports (2x D-Sub and 2x RJ45), one parallel port and an RJ11 DIO port for cash drawers. With the help of the adapter cable POR01, the RJ45 ports can be converted to the 9-pin D-Sub standard, which is the traditional connector for serial devices. [1] this includes the following models: X50V4, X50V5, X50V5U3, X50V6, X50V6U3, X50V7, X50V7U3, X50V8, X50V8U3, P90U, P90U3, P90U5, P92U, P92U3, P92U5
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
P90U (WHITE)
ab € 375,19*
Zubehör
Shuttle Computer
PAB-P92U012
ab € 547,64*
Zubehör
Shuttle Computer
PAB-P92U021
ab € 525,87*
Zubehör
Shuttle Computer
P92U3 (BLACK)
ab € 678,45*
Zubehör
Shuttle Computer
P92U3 (WHITE)
ab € 716,16*
Zubehör
Shuttle Computer
P92U5 (BLACK)
ab € 829,99*
Zubehör
Shuttle Computer
POA-POS01
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.