Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle All-In-One Barebone P92U3, 19,5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle All-In-One Barebone P92U3, 19,5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U3, 19,5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U3, 19,5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U3, 19,5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U3, 19,5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U3, 19,5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U3, 19,5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U3, 19,5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U3, 19,5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U3, 19,5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U3, 19,5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96634497
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     P92U3 (BLACK)
EAN/GTIN:
     887993004525
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barebone
Barebone-PC
Kassen-PC
19,5" All-in-One-PC für POS, POI und Kiosk Anwendungen
Der Shuttle XPC all-in-one P92U3 ist ein All-in-One-PC mit kapazitiven Touchscreen im 19,5-Zoll-Format. Ein Intel "Comet Lake-U" Ultra-Low-Voltage Prozessor sorgt für eine hohe Rechenleistung bei niedrigem Stromverbrauch. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Ebenfalls ideal für Anwendungen in vertikalen Märkten ist die Anordnung der meisten Anschlüsse auf der Unterseite des Gehäuses und die Resistenz der Vorderseite gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Produkttyp
All-in-One-PC-Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Zertifizierung
CE, RED, FCC, RCM, VCCI, CB, ETL
Prozessor Besonderheiten
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Leistungen
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
BIOS-Typ
AMI
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 620
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
1.4b
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
LAN-Controller
Intel® I211
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation
Prozessor
i3-10110U
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor-Cache
4 MB
Thermal Design Power (TDP)
15 W
CPU Konfiguration (max)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19.5 "
Display-Auflösung
1600 x 900 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD+
Seitenverhältnis
16:9
Panel-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
487 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
321 mm
Gewicht
4290 g
Paketgewicht
5620 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
65 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.42 A
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 692,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,14*
€ 902,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,84*
€ 881,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,80*
€ 873,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,25*
€ 855,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,94*
€ 824,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
POA-PCL71
ab € 15,59*
Zubehör
Shuttle Computer
PE120
ab € 38,64*
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,63*
Zubehör
Shuttle Computer
POR01
ab € 11,01*
Zubehör
Shuttle Computer
POA-POS01
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.