Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle All-In-One Barebone P90U, 19.5" Multi-Touch-Screen, Celeron 3865U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle All-In-One Barebone P90U, 19.5" Multi-Touch-Screen, Celeron 3865U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P90U, 19.5" Multi-Touch-Screen, Celeron 3865U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P90U, 19.5" Multi-Touch-Screen, Celeron 3865U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P90U, 19.5" Multi-Touch-Screen, Celeron 3865U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P90U, 19.5" Multi-Touch-Screen, Celeron 3865U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P90U, 19.5" Multi-Touch-Screen, Celeron 3865U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P90U, 19.5" Multi-Touch-Screen, Celeron 3865U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P90U, 19.5" Multi-Touch-Screen, Celeron 3865U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P90U, 19.5" Multi-Touch-Screen, Celeron 3865U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P90U, 19.5" Multi-Touch-Screen, Celeron 3865U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78365482
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     P90U (WHITE)
EAN/GTIN:
     887993001890
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barebone
Barebone-PC
Kassen-PC
19,5" All-in-One-PC für POS, POI und Kiosk Anwendungen
Mit dem Shuttle XPC all-in-one P90U erweitert Shuttle sein Produktangebot der All-in-One-PCs und stellt sein bisher größtes Modell vor. Es ist das erste im 19,5 Zoll Format mit einem kapazitiven Touchscreen. Ein Intel Ultra-Low-Voltage (ULV) Prozessor sorgt für eine hohe Rechenleistung bei niedrigem Stromverbrauch. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Ebenfalls ideal für Anwendungen in vertikalen Märkten ist die Anordnung der meisten Anschlüsse auf der Unterseite des Gehäuses und die Resistenz der Vorderseite gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54.

Lüfterlos und flüsterleise
Der Verzicht auf jegliche Lüfter macht diesen PC besonders leise. Durch den Wegfall dieser mechanischen Bauteile wurde auch die Anzahl der Verschleißteile reduziert, was das Gerät langlebiger und ausfallsicherer macht.

Für den Dauerbetrieb geeignet
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeiten. Dank Verzicht auf bewegliche Teile, wie etwa einen Lüfter, ist dieser Mini-PC für den permanenten Betrieb freigegeben. Dies verspricht weniger Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer.

Geringer Energieverbrauch
Sparsamkeit ist eine Tugend. In puncto Stromverbrauch zeigt sich dieser Mini-PC von seiner vorbildlichen Seite. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel.

Multiformat-Card-Reader
Endlich entfällt das ständige Suchen des Datenkabels Ihrer Digitalkamera. Speicherkarte ganz einfach einstecken, schon haben Sie Zugriff auf alle gespeicherten Fotos und Videos.

Diebstahlgeschützt
Die Absicherung per Kensington-Lock dient dem Diebstahlschutz. Wie bei vielen Notebooks kann auch dieser Mini-PC so zuverlässig gesichert werden. Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Shuttle Produkt haben.

Verwendung von mobiler Technologie
In diesem Mini-PC kommen viele Bauteile aus mobilen Geräten zum Einsatz. Sie werden dies zunächst am geringen Geräuschpegel dieses PCs spüren. Die stromsparenden Technologien der eingesetzten Komponenten weisen nur eine sehr geringe Wärmentwicklung auf, wodurch auf zusätzliche Lüfter verzichtet werden konnte. Die eingesparte Energie wird sich mittel- bis langfristig auch auf Ihrer Stromrechnung zeigen.

Für Linux Betriebssysteme geeignet
Dieses Modell wurde erfolgreich mit openSUSE Linux von Novell getestet. Alle Funktionen des Gerätes arbeiten bereits nach der Installation einwandfrei.

Verbindungen ohne lästiges Kabel
Per WLAN werden Daten völlig kabellos übertragen. In der Nähe eines Access-Points/Hotspots kann so ganz leicht auf das Internet zugegriffen oder Ressourcen (wie z.B. Drucker) im lokalen Netzwerk verwendet werden.

Touchscreen: Bedienung per Berührung
Revolutionär: per Touchscreen kann dieser Mini-PC auch ohne Maus und Tastatur bedient werden. Eine Berührung des Bildschirms mit Finger oder Stylus ersetzt die Maus. Mit einer virtuellen Tastatur können am Bildschirm sogar Eingaben getätigt werden.

Sicherer Halt
Die praktische VESA-Montagefläche auf der Rückseite des Gerätes ermöglicht eine Befestigung an Monitorarmen und Wandhalterungen. Das VESA-Format ist standardisiert und so für die meisten Halterungen geeignet.

Integrierte Webcam
Ohne Hürden ein Videotelefonat führen oder an einer Videokonferenz teilnehmen - die eingebaute Webcam macht es möglich. Ihre Bildqualität im Megapixel-Format besticht.

Lüfterloses externes Netzteil
Ein leistungsstarkes, externes Netzteil versorgt den Shuttle Mini-PC mit Energie. Es arbeitet völlig lüfterlos und geräuschfrei.

Kommunikation in Autobahn-Geschwindigkeit
Der integrierte Gigabit-Netzwerk-Chipsatz eröffnet mit Datenübertragungen ohne Tempolimit ganz neue Kommunikationsmöglichkeiten. Ob im Firmennetzwerk oder mit dem heimischen Internetzugang - ade Nadelöhr!

Die derzeit schnellste Verbindung für externe Peripherie
Die USB-3.0-Schnittstellen dieses Modells erlauben Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s (625 MB/s). Damit können externe Erweiterungen, wie zum Beispiel USB-Festplatten mit annähernd der gleichen Geschwindigkeit wie ihre internen Artgenossen angeschlossen werden. Bei USB 3.0 bleibt die Abwärtskompatibilität erhalten - auch Geräte früherer USB-Generationen können verwendet werden.

Nur 2,5" HDDs
Ein extrem kompaktes PC-Gehäuse bietet weniger Platz für Laufwerke, daher nutzt dieser Mini-PC schlanke 2,5-Zoll-Festplatten. Vorteil: geringeres Betriebsgeräusch, weniger Wärmeentwicklung und reduzierter Stromverbrauch. Kleine Festplatten in einem kleinen Gehäuse müssen jedoch nicht weniger Speicherplatz bedeuten. Moderne 2,5" HDDs stehen ihren großen 3,5-Zoll-Brüdern in nichts nach.

Setzen Sie auf SSD
Hier kann ein stromsparendes "Solid State Drive" zum Einsatz kommen. Diese Laufwerkstechnologie verspricht äußerst geringe Zugriffszeiten, höchste Datenübertragungsraten und einen deutlich verminderten Stromverbrauch gegenüber konventionellen Festplatten. SSDs haben keinerlei mechanische Bauteile, verschleißend daher weniger und weisen somit eine höhere Lebensdauer aus.

HDMI-Schnittstelle
Kabelgewirr ade! Moderne Flachbildfernseher und große TFT-Bildschirme können mit nur einem dünnen Kabel an diesen Mini-PC angeschlossen werden. Oft wird auch zugleich der Ton in brillianter Qualität über das HDMI-Kabel übertragen.

Intel Chipset inside
Setzen Sie auf die zuverlässigen Chipsätze vom weltgrößten Chiphersteller. Chipsätze von Intel haben sich über Jahre bewährt, sind von der Fachpresse ausgezeichnet und bieten eine größtmögliche Kompatibilität.

Die Schnittstelle für die schnellsten Speichermedien
Interne Laufwerke können in diesem Mini-PC Daten mit bis zu 6 Gbit/s übertragen. Festplatten arbeiten dadurch deutlich schneller und brandneue SSDs können ihre Leistung voll ausschöpfen. Setzen Sie jetzt auf SATA 6 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Passiv
Produkttyp
PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Sicherheit
CB, ETL
Zertifizierung
CE, RED, FCC, RCM, VCCI, RoHS, ErP Lot3
Prozessor Besonderheiten
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
BGA 1356
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
BIOS-Typ
AMI
Audio-Chip
Realtek ALC269
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
2.0
PCI-Express x4-Slots
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
PCI Express Konfigurationen
1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 610
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
1.4b
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, PCI Express, Serial ATA III
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
LAN-Controller
Intel® I211
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
3865U
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
2
Prozessor Lithografie
14 nm
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Prozessor Codename
Kaby Lake
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
487 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
321 mm
Gewicht
4290 g
Paketgewicht
5620 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
65 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.42 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,64*
€ 520,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,24*
€ 517,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,36*
€ 504,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,32*
€ 491,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,64*
€ 455,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
POA-PCL71
ab € 15,66*
Zubehör
Shuttle Computer
PE120
ab € 38,76*
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,82*
Zubehör
Shuttle Computer
POR01
ab € 10,96*
Zubehör
Shuttle Computer
POA-POS01
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.