Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzuMit dem USB31000S USB 3.0-auf-Gigabit-Ethernet-Adapter fügen Sie einem USB-fähigen Computersy...
Der modulare Adapter GC98MF ist mit einem DB9-Stecker und einer RJ45-Buchse ausgestattet. Der Adapter wird für modulare RS232-, RS422- und RS485-Verbindungen verwendet und konvertiert eine DB9-Buch...
Der modulare Adapter GC98FF ist mit einer DB9-Buchse und einer RJ45-Buchse ausgestattet. Der Adapter wird für modulare RS232-, RS422- und RS485-Verbindungen verwendet und konvertiert einen DB9-Stec...
RS232 zu RJ45 Adapter zur einfachen Montage von seriellen Leitungen Einfache Montage von seriellen Leitungen durch die Modularität der RJ45 Stecksysteme An beiden Seiten wird ein Adapter eingesetzt...
RS232 zu RJ45 Adapter zur einfachen Montage von seriellen Leitungen Einfache Montage von seriellen Leitungen durch die Modularität der RJ45 Stecksysteme An beiden Seiten wird ein Adapter eingesetzt...
USB-C™ Dock, 5-Port Erweitert Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone um 5 weitere Schnittstellen - HDMI®, RJ45 (LAN) & 3 x USB 3.0 Produktvorteile: Nutzen Sie diesen Adapter, um Ihren Desktop auf ein...
Gigabit Ethernet USB-3.0-Adapter Erweitert Ultrabooks, Netbooks, Notebooks, PCs, Macbooks Pro und Macbooks Air um einen RJ-45-Netzwerkanschluss Produktvorteile: Datenübertragung mit bis zu 1000 Mbp...
Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 D-Sub auf RJ45, 9//25-polig Farbig. Abdeckungen mit Farbcodierung Alle Adapter m...
Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 RS Pro D-Sub-Adapter 9-polige D-Sub-Buchse auf Buchse RJ45Diese 9-polige D-Sub-B...
Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 D-Sub auf RJ45, 9//25-polig Farbig. Abdeckungen mit Farbcodierung Alle Adapter m...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 D-Sub auf RJ45, 9//25-polig Farbig. Abdeckungen mit Farbcodierung Alle Adapter mit...