Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 3.5mm/2.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 3.5mm/2.5mm Schwarz
LogiLink 3.5mm/2.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-LG-2677
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1102
EAN/GTIN:
     4052792040463
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Mit LogiLink’s Audio Adaptern verbinden Sie Ihre Geräte optimal. Einmal als Adapter von 2,5 mm Stereo-Klinkenstecker auf 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse oder als Adapter von 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker auf 2,5 mm Stereo-Klinkenbuchse. Mit diesen 3-poligen Audio-Adaptern wandeln Sie praktisch an ihrem Gerät die 2,5 mm Klinkenbuchse um in eine 3,5 mm Buchse, oder umgekehrt von 3,5 mm auf 2,5 mm Klinkenbuchse.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Höhe
37.5 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,24*
€ 0,38*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,33*
€ 0,53*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,53*
1 Tag
23
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,94*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.