Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A071442 Herst.-Nr.: CA1102 EAN/GTIN: 4052792040463 |
| |
|
| | |
| Mit LogiLink’s Audio Adaptern verbinden Sie Ihre Geräte optimal. Einmal als Adapter von 2,5 mm Stereo-Klinkenstecker auf 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse oder als Adapter von 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker auf 2,5 mm Stereo-Klinkenbuchse. Mit diesen 3-poligen Audio-Adaptern wandeln Sie praktisch an ihrem Gerät die 2,5 mm Klinkenbuchse um in eine 3,5 mm Buchse, oder umgekehrt von 3,5 mm auf 2,5 mm Klinkenbuchse. Features: Stereo Audio Adapter 3,5 mm Klinke auf 2,5 mm Buchse 3-polige Belegeung Plug & Play Farbe: Schwarz Lieferumfang: 1x Audio Adapter Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabel-Anwendung: | Audio | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | Klinke | Ausführung: | Adapter | Anschluss A: | Klinkenstecker 3.5 mm | Anschluss B: | Klinkenbuchse 2.5 mm | Produkt-Art: | Audio Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter Cinch, Adapter RCA, Cinch Adapter, RCA Adapter, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, adapter klinke 3,5mm buchse, adapter klinke, logilink adapter klinke, LogiLink, Adapter, Audio Adapter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,24* | € 0,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,33* | € 0,53* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,31* | € 0,53* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,55* | € 0,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,36* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|