Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Audio Adapter 3,5mm Male -> 2,5mm female, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Audio Adapter 3,5mm Male -> 2,5mm female, schwarz
LogiLink Audio Adapter 3,5mm Male -> 2,5mm female, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-206551
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1102
EAN/GTIN:
     4052792040463
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Mit LogiLink’s Audio Adaptern verbinden Sie Ihre Geräte optimal. Einmal als Adapter von 2,5 mm Stereo-Klinkenstecker auf 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse oder als Adapter von 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker auf 2,5 mm Stereo-Klinkenbuchse. Mit diesen 3-poligen Audio-Adaptern wandeln Sie praktisch an ihrem Gerät die 2,5 mm Klinkenbuchse um in eine 3,5 mm Buchse, oder umgekehrt von 3,5 mm auf 2,5 mm Klinkenbuchse.
Weitere Informationen:
weight:
0.004 kg
height:
0.010 m
width:
0.050 m
depth:
0.070 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
291
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,24*
€ 0,38*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,33*
€ 0,53*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,53*
1 Tag
23
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,94*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.