Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2290477-BP Herst.-Nr.: CA1102 EAN/GTIN: 4052792040463 |
| |
|
| | |
| LogiLink CA1102 Klinke Audio Adapter Schwarz
Stereo Headset Adapter - 3,5 mm Klinke auf 2,5 mm Buchse, schwarz
Stereo Audio Adapter 3,5 mm Klinke auf 2,5 mm Buchse 3-polige Belegeung Plug & Play Farbe: Schwarz
Mit LogiLink’s Audio Adaptern verbinden Sie Ihre Geräte optimal. Einmal als Adapter von 2,5 mm Stereo-Klinkenstecker auf 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse oder als Adapter von 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker auf 2,5 mm Stereo-Klinkenbuchse. Mit diesen 3-poligen Audio-Adaptern wandeln Sie praktisch an ihrem Gerät die 2,5 mm Klinkenbuchse um in eine 3,5 mm Buchse, oder umgekehrt von 3,5 mm auf 2,5 mm Klinkenbuchse.
Technische Daten: Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 2.5 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter
Lieferumfang: 1x Audio Adapter
Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Klinkenstecker 3.5 mm | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Klinkenbuchse 2.5 mm | Marke: | LogiLink | Kabel-Anwendung: | Audio | Farbe: | schwarz | Anschluss-Typ: | Klinke | Produkt-Art: | Audio Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter Cinch, Adapter RCA, Cinch Adapter, RCA Adapter, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, adapter klinke 3,5mm buchse, adapter klinke, logilink adapter klinke, LogiLink, CA1102, Adapter, Audio Adapter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,24* | € 0,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,33* | € 0,53* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,31* | € 0,53* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,56* | € 0,94* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,36* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|