Dieser handliche Adapter ermöglicht Ihnen den Anschluss von Geräten, die einen Standard 3,5-mm-Audiostecker verwenden (wie Kopfhörer oder Lautsprecher) an Ihre USB-C-Schnittstelle. Er unterstützt d...
Nutzen Sie jetzt Ihre persönlichen Kopfhörer auch im Flugzeug. Sie brauchen lediglich den Klinkenstecker Ihrer Kopfhörer in den LogiLink Flugzeug Audio-Adapter einzustecken und diesen dann in den F...
Mit LogiLink’s Audio Adaptern verbinden Sie Ihre Geräte optimal. Einmal als Adapter von 2,5 mm Stereo-Klinkenstecker auf 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse oder als Adapter von 3,5 mm Stereo-Klinkenstecke...
Mit LogiLink’s Audio Adaptern verbinden Sie Ihre Geräte optimal. Einmal als Adapter von 2,5 mm Stereo-Klinkenstecker auf 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse oder als Adapter von 3,5 mm Stereo-Klinkenstecke...
Der Audio Klinken Adapter von LogiLink ist geeignet zum Verbinden von Headsets mit Notebooks oder PCs. Schließen Sie Ihr Headset über den 4-Pin 3,5 mm Stereo Buchse an und erhalten zwei 3-Pin Steck...
Der Audio Klinken Adapter von LogiLink ist geeignet zum Verbinden von Headsets mit Tablets, Notebooks oder PCs. Schließen Sie den 4-Pin 3,5 mm Stereo Stecker an Ihr Notebook/Tablet an und erhalten ...
Produktinformationen "3,5 mm Audio Splitter" von LogiLink Teilen Sie jetzt mit Ihren Freunden Ihre Lieblingsmusik, ohne auch nur jemand anderen um Sie herum zu stören. Der Audio Splitter ist ein id...
Teilen Sie jetzt mit Ihren Freunden Ihre Lieblingsmusik, ohne auch nur jemand anderen um Sie herum zu stören. Der LogiStar Audio Splitter ist ein idealer Begleiter im Zug, Bus oder in der Straßenba...