Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Etikettenkassette LK-4TWN - Transparent - weiß auf transparent - 12mmx9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Etikettenkassette LK-4TWN - Transparent - weiß auf transparent - 12mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-4TWN - Transparent - weiß auf transparent - 12mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-4TWN - Transparent - weiß auf transparent - 12mmx9m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30356789
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S654013
EAN/GTIN:
     8715946611280
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Dieses transparente Band eignet sich perfekt für schlichte Etiketten und ist in Breiten von 6 bis 36 mm erhältlich. Wahlweise mit weißem und schwarzem Text. • Für besonders schlichte Etiketten • Flexible Breiten von 6 bis 36 mm*1 • Weißer oder schwarzer Text auf transparentem Hintergrund • Sehr hohe Haltbarkeit • Strapazierfähig, wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Klebebänder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
9 m
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
300 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Weiss auf Transparent
Ursprungsland
Japan
Kompatibilität
LabelWorks LW-1000P LabelWorks LW-300 LabelWorks LW-400 LabelWorks LW-400VP LabelWorks LW-600P LabelWorks LW-700 LabelWorks LW-900P
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CD06200
ab € 161,12*
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 82,47*
Zubehör
Epson
C51CB70340
ab € 31,02*
Zubehör
Epson
C51CB70330
ab € 31,14*
Zubehör
Epson
C51CB70380
ab € 40,21*
Zubehör
Epson
C51CH30200
ab € 527,33*
Zubehör
Epson
C51CG52200
ab € 902,32*
Zubehör
Epson
C51CG52210
ab € 1.384,09*
Zubehör
Epson
C51CF25120
ab € 397,25*
Zubehör
Epson
C51CF25110
ab € 225,85*
Zubehör
Epson
C51CD69130
ab € 113,67*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 302,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.