Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LabelWorks LW-Z710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson LabelWorks LW-Z710
Epson LabelWorks LW-Z710
Epson LabelWorks LW-Z710
Epson LabelWorks LW-Z710
Epson LabelWorks LW-Z710
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55230331
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C51CD69130
EAN/GTIN:
     8715946655796
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendruck vom Smartphone und Tablet Dank flexibler Anschlussmöglichkeiten entscheiden Sie, wo Sie Etiketten erstellen und drucken möchten: auf dem PC oder einem iOS- oder Android-Gerät. Für iOS und Android gibt es die kostenlose Epson iLabel-App2 zum Herunterladen, damit Sie gleich loslegen können. Mit der Anschlussmöglichkeit über Bluetooth1 können Sie ganz flexibel auch ohne Netzwerk eine Verbindung herstellen und das Beschriftungsgerät nutzen. Einfache Bedienung Sie können Etiketten an Ort und Stelle anfertigen – schnell, kostengünstig und professionell. Mit den Etiketten lassen sich dann Elektro- und Kommunikationskabel sowie Geräte (z. B. in Serverräumen, Schalttafeln kennzeichnen. Schneller Druck in hoher Qualität Bei einer Druckqualität von 180 dpi sind die Etiketten gestochen scharf und deutlich lesbar. Die Druckgeschwindigkeiten des LW-Z710P liegen bei bis zu 15 mm/Sek. Kompakt und handlich Sein geringes Gewicht und die strapazierfähige Silikonschutzhülle machen dieses Beschriftungsgerät zu einem idealen Begleiter für unterwegs. Mit Batterie und Netzteil betrieben Das Gerät kann entweder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil oder mit Batterien betrieben werden, damit es immer und überall einsatzbereit ist.
Weitere Informationen:
Technische Details
Batteriestandsanzeige
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84433210
Auto-Steigerung
0-9, a-z, A-Z, Alphabetic, Numerical, Date, Time
Zufuhrtaste
1
Schriftgröße
Selectable
Multiblock
Wählbar
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
267 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
1508 g
Leistungen
integrierte Barcodes
Code 128 (A/B/C), Code 39, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1-128, GS1 DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Anzahl der Symbole
466
Feste Länge einstelbar
Ja
Speicherbandbreite (metrisch)
24 mm
Zahl der Drucklinien (max)
Variabel
Schneider
Ja
Alphanumerischer Speicher
Depends on the user's PC
Bandformaterkennung
Ja
Erkennung der offenen Abdeckung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Mitgelieferte Software
Epson Label Editor
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Printing history
Ja
Printing history features
Durchstöbern
Schlüsselbandloch
Ja
Ursprungsland
Philippinen
Anzahl der Rahmen
86
Tabellenanzahl
8
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
XGA (1024 x 768)
Min. benötigter Speicherplattenplatz
100 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.2, iOS 5.0, iOS 6.0
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
15 mm/sek
Maximum Druckweite
24 mm
Druckbare Punktzahlen
128 dot
Maximum Druckerhöhe
18 mm
Vertikaler Druck
Ja
Spiegeldruck
Ja
Druck im Flaggenstil
Ja
Drahtwickel-Druck
Ja
Textausrichtung
Zentrum, Justify, Links, Manuell, Rechts
Textstil
Fettdruck, Italic, Normal, Shadow
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
12 W
Stromverbrauch (aus)
0.21 W
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
440000 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP1ERTBSCE51
ab € 11,98*
Zubehör
Epson
CP1ERTBSCD69
ab € 11,98*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCE51
ab € 23,82*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCE51
ab € 16,00*
Zubehör
Epson
C53S651001
ab € 13,37*
Zubehör
Epson
C53S651002
ab € 18,58*
Zubehör
Epson
C53S652004
ab € 4,25*
Zubehör
Epson
C53S652003
ab € 4,28*
Zubehör
Epson
C53S652002
ab € 4,25*
Zubehör
Epson
C53S653001
ab € 4,73*
Zubehör
Epson
C53S653004
ab € 4,73*
Zubehör
Epson
C53S653006
ab € 5,19*
Zubehör
Epson
C53S653003
ab € 4,71*
Zubehör
Epson
C53S653007
ab € 5,19*
Zubehör
Epson
C53S653008
ab € 4,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.