Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LabelWorks LW-Z5010BE Etikettendrucker Wärmeübertragung 360 x 360 DPI 50 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson LabelWorks LW-Z5010BE Etikettendrucker Wärmeübertragung 360 x 360 DPI 50 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN QWERTY
Epson LabelWorks LW-Z5010BE Etikettendrucker Wärmeübertragung 360 x 360 DPI 50 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN QWERTY
Epson LabelWorks LW-Z5010BE Etikettendrucker Wärmeübertragung 360 x 360 DPI 50 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN QWERTY
Epson LabelWorks LW-Z5010BE Etikettendrucker Wärmeübertragung 360 x 360 DPI 50 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87166990
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C51CG52200
EAN/GTIN:
     8715946678696
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Leistungen
integrierte Barcodes
Code 39, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Display-Auflösung
140 x 80 Pixel
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Berührung
Tastaturaufbau
QWERTY
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
29 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
3100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
360 x 360 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
50 mm/sek
Maximum Druckweite
50 mm
Maximum Druckerhöhe
52 mm
Vertikaler Druck
Ja
Textstil
Fettdruck, Italic, Normal, Shadow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,60*
€ 1.164,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,44*
€ 1.158,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,86*
€ 1.129,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,34*
€ 1.105,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,02*
€ 1.080,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C53S663001
ab € 14,24*
Zubehör
Epson
C53S663002
ab € 14,24*
Zubehör
Epson
C53S664001
ab € 16,08*
Zubehör
Epson
C53S664002
ab € 16,11*
Zubehör
Epson
C53S665001
ab € 19,16*
Zubehör
Epson
C53S665002
ab € 19,18*
Zubehör
Epson
C53S666001
ab € 25,33*
Zubehör
Epson
C53S666002
ab € 25,19*
Zubehör
Epson
C53S667001
ab € 38,14*
Zubehör
Epson
C53S667002
ab € 38,18*
Zubehör
Epson
C53S669001
ab € 51,89*
Zubehör
Epson
C53S669002
ab € 52,41*
Zubehör
Epson
C53S664005
ab € 86,96*
Zubehör
Epson
C53S664006
ab € 87,04*
Zubehör
Epson
C53S666005
ab € 93,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.