Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netatmo NRG01-WW Regenmesser 10 cm Kabellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netatmo NRG01-WW Regenmesser 10 cm Kabellos Schwarz
Netatmo NRG01-WW Regenmesser 10 cm Kabellos Schwarz
Netatmo NRG01-WW Regenmesser 10 cm Kabellos Schwarz
Netatmo NRG01-WW Regenmesser 10 cm Kabellos Schwarz
Netatmo NRG01-WW Regenmesser 10 cm Kabellos Schwarz
Netatmo NRG01-WW Regenmesser 10 cm Kabellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22177017
Hersteller:
     Netatmo
Herst.-Nr.:
     NRG01-WW
EAN/GTIN:
     3700730500210
Suchbegriffe:
Regenmesser
Regenmelder
Regensensor
SmartHome Regenmesser
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
184 g
Technische Details
Messbereich
100 mm
Regenmesser Messeinheiten
"/h, mm/h
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Schwarz
Genauigkeit
1 mm/h
Messauflösung
0.2 mm/h
Kompatible Produkte
Accesorio de la Estación Meteorológica Netatmo (no incluida)
Zertifizierung
RoHS
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netatmo
NBU-NWS-NRG-EU
ab € 187,12*
Zubehör
Netatmo
NWM01-WW
ab € 22,70*
Zubehör
Netatmo
NWS01-EC
ab € 115,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.