Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Etikettenkassette LK-1WBN - Standard - schwarz auf weiß - 4mmx9m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Epson Etikettenkassette LK-1WBN - Standard - schwarz auf weiß - 4mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-1WBN - Standard - schwarz auf weiß - 4mmx9m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30217681
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S651001
EAN/GTIN:
     8715946611068
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
• Auch verwendbar für die Rücken von CD‑/CD‑R‑/DVD‑Hüllen und kleinen Magnetbändern • Epson Etiketten bieten eine hohe Haltbarkeit • Wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Etikettenbänder • Keine Rückenschlitzung aufgrund geringer Breite
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
4 mm
Bandlänge
9 m
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
50 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Ursprungsland
Japan
Kompatibilität
LabelWorks LW-1000P LabelWorks LW-300 LabelWorks LW-400 LabelWorks LW-400VP LabelWorks LW-600P LabelWorks LW-700 LabelWorks LW-900P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,43*
€ 23,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 82,57*
Zubehör
Epson
C51CB70340
ab € 31,16*
Zubehör
Epson
C51CB70330
ab € 30,99*
Zubehör
Epson
C51CB70380
ab € 40,10*
Zubehör
Epson
C51CH30200
ab € 527,81*
Zubehör
Epson
C51CG52200
ab € 903,29*
Zubehör
Epson
C51CF25120
ab € 398,33*
Zubehör
Epson
C51CF25110
ab € 226,71*
Zubehör
Epson
C51CD69130
ab € 113,59*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 300,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.