Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 111-00526 Kabelbinder Polyamid Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 111-00526 Kabelbinder Polyamid Transparent
Hellermann Tyton 111-00526 Kabelbinder Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29896376
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
390 mm
Breite
4.6 mm
Höhe
1.2 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,39*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 263,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.