Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Caffeo Passione OT Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Caffeo Passione OT Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Caffeo Passione OT Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Caffeo Passione OT Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Caffeo Passione OT Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29731119
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6758087
EAN/GTIN:
     4006508215478
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
Caffeo® Passione® OT Kaffeevollautomat, schwarz
Latte Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Espresso, Ristretto, Lungo und viele mehr – ab jetzt gibt es Kaffeespezialitäten, aber auch Milchschaum und heißes Wasser ganz einfach auf Knopfdruck.
Mit ihrem eleganten und kompakten Design, das in jeder Küche Platz findet, überzeugt die Caffeo® Passione® OT ebenso, wie mit ihrer intuitiven Handhabung und der einfachen Reinigung.

10 Kaffeevariationen
Dank der Direktbezugstasten können die 4 Klassiker Espresso, Café Crème, Cappuccino und Latte macchiato mit nur einem Knopfdruck aufgerufen werden. Über die Rezeptheft-Funktion lassen sich 6 weitere Kaffeevariationen kreieren: Ristretto, Lungo, Americano, Espresso macchiato, Caffè latte, Café au Lait.

All-in-One Auslauf mit LED-Beleuchtung
Der All-in-One Auslauf mit zwei Düsen für Kaffee sowie einer Düse für Milch, Milchschaum und Heißwasser macht das Hin- und Herschieben der Tasse überflüssig. Die angenehme LED-Beleuchtung rückt Ihren Lieblingskaffee ins richtige Licht. Mit 135 mm Höhenverstellbarkeit finden auch hohe Latte macchiato Gläser ihren Platz.

Auto Clean & Descaling
Ihr Kaffeevollautomat meldet automatisch im Display, wenn sie gereinigt oder entkalkt werden muss. Das entsprechende Reinigungs- oder Entkalkungsprogramm kann einfach über das Menü aufgerufen werden.

Best Aroma System PLUS
Durch die Aromasafe® Abdichtung des Bohnenbehälters werden die vielfältigen Aromen der eingefüllten Kaffeebohnen noch besser geschützt. Hinzu kommt die Bean to Cup-Funktion, so wird stets nur die jeweils benötigte Bohnenmenge frisch gemahlen und das Kaffeepulver direkt verarbeitet. Das Leermahlen der Mühle verhindert die Durchmischung unterschiedlicher Bohnensorten. Zum Abschluss sorgt ein einzigartiger Vorbrüh- und Extraktionsprozess (A.E.S.) für die optimale Entfaltung des Kaffeearomas.

Double Cup Mode
Gleichzeitiger Bezug von zwei Tassen frisch zubereitetem Kaffee.

Easy Steam Cleaning
Neben dem integrierten Programm zur gründlichen Reinigung des Milchsystems sorgt das Easy Steam Cleaning für die schnelle, hygienische Reinigung zwischendurch: Milchführende Teile werden mit Heißwasser und Dampf gereinigt - auf Wunsch nach jeder Kaffeezubereitung oder separat abrufbar über das Menü.

Energiesparfunktion
Ausgestattet mit einem programmierbaren Energie-Spar-Modus, einer einstellbaren, automatischen Abschaltfunktion und dem 0-Watt-Schalter für die manuelle Abschaltung, bietet auch diese Caffeo® ein zeitgemäßes Energiesparpaket.

Entnehmbare Brühgruppe
Die entnehmbare Brühgruppe garantiert Ihnen stets einen perfekten Kaffeegenuss. Sie lässt sich ganz einfach herausnehmen und unter fließendem Wasser abspülen. Damit können keine Kaffeeablagerungen zurückbleiben, die den Geschmack Ihres Kaffees beeinträchtigen.

Kompakte Bauweise, modernes Design
Die Caffeo® Passione® OT setzt neue Maßstäbe in Sachen Kompaktheit. Ihre kubische Form überzeugt nicht nur optisch, sondern ist auch so platzsparend, dass sich überall ein idealer Platz für sie findet.

One Touch Funktion
Egal ob vorprogramierte Kaffeevariationen, warme Milch, Milchschaum oder heißes Wasser - mit nur einer Berührung zum Lieblingsgetränk.

Original Preparation Process
Barista Know-how: Für die Kaffeezubereitung nach original Vorbild ist die richtige Reihenfolge der Zutaten entscheidend. So wird z.B. der Espresso beim Latte Macchiato erst nach Milch und Milchschaum hinzugefügt und legt sich als feine Schicht dazwischen.

Plus X Award 2016/2017
Die Caffeo® Passione® OT überzeugte beim weltweit größten Innovationspreis „Plus X-Award“ für Technologie, Sport und Lifestyle gleich vier Mal. In den Kategorien High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität wurde sie dabei ausgezeichnet und erhielt dafür den renommierten „Plus X-Award“. Zusätzlich wurde die Melitta Caffeo Passione OT mit dem besonderen Titel „Best Product 2016/2017“ ausgezeichnet und hat damit in seiner Kategorie Maßstäbe gesetzt. Prämiert wurde die Melitta Caffeo Passione OT dabei von einer Fachjury bestehend aus Experten aus 26 Branchen.

Service-Champion 2016
Guter Kundenservice ist eine Herzensangelegenheit von Melitta. Daher freut es uns besonders, dass uns das unabhängige Institut Service Value in Zusammenarbeit mit der Zeitung Die Welt nicht nur zum Service-Champion 2016, sondern auch zum Servicesieger im Bereich Vollautomaten gekürt hat.

TFT-Farbdisplay
Das hochauflösende TFT-Farbdisplay ermöglicht eine intuitive Bedienung für höchsten Bedienkomfort. Die Schritt für Schritt Anweisung führen Sie selbsterklärend durch das Menü.

MISSION eco & care
Wir haben ein Label entwickelt, das Ihnen direkt eine Hilfe bietet, sich für ein Gerät zu entscheiden, das bewussten Genuss garantiert. Dazu nutzen wir ein eigenes Wertesystem.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
8300 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
5
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
125 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
5
Milchtank
Ja
Milchtank-Kapazität
1 l
Einstellbare Milchmenge
Ja
Art der Milchzugabe
Automatisch
Anzahl der Ausflüsse
2
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Tassenwärmer
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Programmierbar
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Füllstandsanzeige Tropfschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 782,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,59*
€ 1.056,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,70*
€ 1.044,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,19*
€ 1.006,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,26*
€ 949,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,53*
€ 931,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.