Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2012-dyzu9901400 Herst.-Nr.: S0722430 EAN/GTIN: 5411313990141 |
| |
|
| | |
| Versandetiketten / Namensschilder - Stressfreie Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisationszwecke
DYMO®-Papierprodukte sind FSC-Mix zertifiziert, d. h. diese Produkte werden aus Materialien von verantwortungsvoll bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Herkunftsquellen hergestellt.
BPA-freies LabelWriter-Papier BPA ist eine künstliche Beschichtung auf Papier, die sich negativ auf die Löslichkeit wie auch auf die Gesundheit der Anwender und die Umwelt auswirkt. Daher sind alle DYMO®-LabelWriter™-Papieretiketten frei von BPA. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Papier | | Klebetyp | Dauerhaft | | Form | Rechteck | | Kompatible Produkte | LabelWriter | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 101 mm | | Etikettenhöhe | 54 mm | | Gewicht | 236 g | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 220 Stück(e) | | Etiketten pro Rolle | 220 Stück(e) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsbänder dymo, beschriftungsband dymo, wiederablösbare etiketten weiss |
| | |
| | | Angebote (55) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2012 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 11,64* | € 14,72* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 7,50* | ab € 12,58* | € 15,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 12,92* | € 16,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 14,17* | € 17,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 14,87* | € 18,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2012 | | Versand: Lager 2012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|