Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 111-01960 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 111-01960 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton 111-01960 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-45972101
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.5 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
22 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0118*
€ 0,0169*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,012*
€ 0,0171*
7 Tage
39200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0121*
€ 0,0172*
2 Tage
60900
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01278*
€ 0,01818*
1 Tag
10400
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0133*
€ 0,0189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 865,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,10*
Zubehör
HellermannTyton
151-01802 MB2A-PA66-WH
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.