Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 581 A W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 581 A W Weiß
JUNG CD 581 A W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27049073
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD581AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputz-Kappe mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und angeformtem Rahmen für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie CD (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13) 1fach, 85 x 85 x 47 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Dicke
47 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581AGR
ab € 12,67*
Ähnlich
Jung
CD581AWW
ab € 11,38*
Ähnlich
Jung
CD583AW
ab € 29,30*
Ähnlich
Jung
CD583AWW
ab € 32,52*
Ähnlich
Jung
CD581ABR
ab € 12,61*
Ähnlich
Jung
CD583ABR
ab € 35,50*
Ähnlich
Jung
SLA2AN
ab € 14,21*
Ähnlich
Jung
CD582AGR
ab € 21,77*
Ähnlich
Jung
CD583AGR
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.