Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 583 A W Oberflächenmontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse AP 3f Kst ws CD CD 500 Aufputz glz AP-Geh
Gehäuse AP 3f Kst ws CD CD 500 Aufputz glz AP-Geh
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37158835
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD583AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputz-Kappe mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und angeformtem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie CD (außer Schlüsselschalter mit
zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
3fach, 227 x 85 x 47 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Elfenbein
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
227 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581AGR
ab € 12,70*
Ähnlich
Jung
CD581AW
ab € 9,78*
Ähnlich
Jung
CD581AWW
ab € 11,12*
Ähnlich
Jung
CD583AWW
ab € 32,49*
Ähnlich
Jung
CD581ABR
ab € 12,59*
Ähnlich
Jung
CD583ABR
ab € 35,47*
Ähnlich
Jung
SLA2AN
ab € 14,40*
Ähnlich
Jung
CD582AGR
ab € 21,76*
Ähnlich
Jung
CD583AGR
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.