Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD583ABR Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD583ABR Zubehör für elektrische Schalter
JUNG CD583ABR Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27048879
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD583ABR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
227 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Gehäusematerial
Duroplast
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581AGR
ab € 12,73*
Ähnlich
Jung
CD581AW
ab € 9,79*
Ähnlich
Jung
CD581AWW
ab € 11,12*
Ähnlich
Jung
CD583AW
ab € 29,25*
Ähnlich
Jung
CD583AWW
ab € 32,63*
Ähnlich
Jung
CD581ABR
ab € 12,61*
Ähnlich
Jung
SLA2AN
ab € 14,43*
Ähnlich
Jung
CD582AGR
ab € 21,69*
Ähnlich
Jung
CD583AGR
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.