Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD581ABR Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD581ABR Zubehör für elektrische Schalter
JUNG CD581ABR Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27045043
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD581ABR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
47 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Gehäusematerial
Duroplast
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581AGR
ab € 12,70*
Ähnlich
Jung
CD581AW
ab € 9,82*
Ähnlich
Jung
CD581AWW
ab € 11,12*
Ähnlich
Jung
CD583AW
ab € 29,36*
Ähnlich
Jung
CD583AWW
ab € 32,43*
Ähnlich
Jung
CD583ABR
ab € 35,37*
Ähnlich
Jung
SLA2AN
ab € 14,40*
Ähnlich
Jung
CD582AGR
ab € 21,73*
Ähnlich
Jung
CD583AGR
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.