Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 3f Kst gr CD CD 500 Aufputz glz AP-Geh CD583AGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B322A33
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD583AGR
EAN/GTIN:
     4011377892606
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP 3f Kst gr CD CD 500 Aufputz glz AP-Geh CD583AGR
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
0
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
85 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
227 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
227 mm
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Kanaleinführung:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
7038
Tiefe:
47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Abdeckrahmen, Rahmen, jung abdeckrahmen 3fach, abdeckrahmen, jung abdeckrahmen, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 37,11*
€ 44,75*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,64*
€ 46,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,09*
€ 49,69*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 38,79*
€ 50,83*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 39,05*
€ 51,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581AGR
ab € 12,70*
Ähnlich
Jung
CD581AW
ab € 9,82*
Ähnlich
Jung
CD581AWW
ab € 11,12*
Ähnlich
Jung
CD583AW
ab € 29,36*
Ähnlich
Jung
CD583AWW
ab € 32,43*
Ähnlich
Jung
CD581ABR
ab € 12,62*
Ähnlich
Jung
CD583ABR
ab € 35,37*
Ähnlich
Jung
SLA2AN
ab € 14,40*
Ähnlich
Jung
CD582AGR
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.