Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 583 A WW Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 583 A WW Steckdose Weiß
JUNG CD 583 A WW Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27049092
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD583AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
3
Material
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
227 mm
Tiefe
47 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581AGR
ab € 12,73*
Ähnlich
Jung
CD581AW
ab € 9,79*
Ähnlich
Jung
CD581AWW
ab € 11,12*
Ähnlich
Jung
CD583AW
ab € 29,25*
Ähnlich
Jung
CD581ABR
ab € 12,61*
Ähnlich
Jung
CD583ABR
ab € 35,51*
Ähnlich
Jung
SLA2AN
ab € 14,43*
Ähnlich
Jung
CD582AGR
ab € 21,69*
Ähnlich
Jung
CD583AGR
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.