Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F204 A-25/0.03 Stromunterbrecher 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB F204 A-25/0.03 Stromunterbrecher 4
ABB F204 A-25/0.03 Stromunterbrecher 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804827
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204101R1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
360 g
Energie
Eingangsspannung
230/400 V
Nennstrom
25 A
Merkmale
Anzahl der Pole
4
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,13*
Zubehör
ABB
2CSF200922R0001
ab € 24,37*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,16*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,51*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,97*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,63*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,59*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,43*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,18*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 31,93*
Zubehör
ABB
2CDL030101R3039
ab € 74,15*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0002
ab € 0,65*
Zubehör
ABB
2CDL200003R5003
ab € 2,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.