Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-B16 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S201-B16 Stromunterbrecher
ABB S201-B16 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804332
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R1165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,67*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,74*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,12*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 4,00*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,97*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,56*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,45*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,44*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 14,11*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,23*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0105
ab € 3,57*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0255
ab € 4,94*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0325
ab € 3,90*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0164
ab € 4,36*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0324
ab € 6,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.