Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Blanko-Schildchen


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Leitz Blanko-Schildchen
Leitz Blanko-Schildchen
Artikel-Nr.:
     690-305108000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24650001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Klebereiter
Selbstklebereiter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
50 mm
Etikettenhöhe
15 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Material
Karton
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 3,34*
8 Tage
4
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 3,59*
1 Tag
85
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 3,62*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 2,05*
€ 3,79*
1 Tag
13
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,81*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,34*
€ 3,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,72*
€ 3,24
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,53*
€ 3,01
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,40*
€ 2,86
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,31*
€ 2,75
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,84*
€ 2,19
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
19020001
ab € 0,51*
Sonstiges
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Sonstiges
Leitz
19010015
ab € 1,57*
Sonstiges
Leitz
19010055
ab € 1,57*
Sonstiges
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Sonstiges
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Sonstiges
Leitz
19010001
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.