Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 704 Verwaltungsbuch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 704 Verwaltungsbuch Weiß
Avery 704 Verwaltungsbuch Weiß
Avery 704 Verwaltungsbuch Weiß
Avery 704 Verwaltungsbuch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582903
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Die Rechnung 704 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format enthält alle wichtigen Angaben wie Steuernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Bankverbindung sowie Angaben zu Artikeln und Preisen. Damit stellen Sie die steuerliche Anerkennung beim Rechnung Schreiben sicher. Das Rechnungsbuch beinhaltet 50 vorgedruckte Rechnungsvorlagen mit jeweils einem weißen Durchschlag ohne Perforation zum Verbleib im Buch und 1 Blatt Blaupapier. Die Rechnungsvorlagen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,06* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
2397
ab € 11,85*
Ähnlich
Avery
1230
ab € 3,27*
Ähnlich
Avery
8765559
ab € 16,19*
Ähnlich
Avery
1731
ab € 5,36*
Ähnlich
Avery
1739
ab € 3,81*
Ähnlich
Avery
300
ab € 0,91*
Ähnlich
Avery
706
ab € 1,85*
Ähnlich
Avery
723
ab € 2,70*
Ähnlich
Avery
1733
ab € 3,81*
Ähnlich
Avery
1734
ab € 6,95*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,58*
Ähnlich
Avery
1732
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.