Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-58137-00000 Herst.-Nr.: 58137-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das nicht klebende, rot-weisse tesa® Signal Absperrband ist geeignet zur Abgrenzung von Gefahrenstellen. - Nicht klebend - PE Folie - Beidseitig bedruckt - Abriebfest - 3 Monate UV-beständig - Erhältlich in rot-weiss Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 100 m | | Produktfarbe | Rot, Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa absperrband, absperrband, absperrband 80mm |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 3,18* | € 4,20* | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 3,20* | € 4,22* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 3,26* | € 4,34* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 3,40* | € 4,49* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 3,50* | € 4,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0318* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|