Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA58137-00000 Herst.-Nr.: 58137-00000 EAN/GTIN: 4042448065544 |
| |
|
| | |
| - Absperrband zur Begrenzung von Gefahrenstellen
- PE-Folie, beidseitig bedruckt
- abriebfest
- 3 Monate UV-beständig
- rot/weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Bruttogewicht: | 0.316 kg | Farbe: | rot/weiß | Farbname: | rot/weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | PE (Polyethylen) | Rollenlänge: | 100 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, absperrband 100 m 80 mm, absperrband, absperrband 100m, 58137, Flatterband |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 3,70* | € 4,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 3,73* | € 4,24* | | | | Lager 467 | | | | 4 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 3,80* | € 4,35* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 3,95* | € 4,47* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 3,95* | € 4,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,038* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen | Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|