Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 58137-00-00 Signal Absperrband (L x B) 100m x 80mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W047321
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58137-00-00
EAN/GTIN:
     4042448065544
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
PE-Klebeband
PE-Packband
Das nicht klebende tesa® Signal Absperrband ist beidseitig in rot/weiß gehalten und warnt vor dem Betreten von Gefahrenbereichen. Es wird als Signalband für Baustellen eingesetzt, z.B. um eine frisch gesäte Rasenfläche oder eine unfertige Hofeinfahrt zu kennzeichnen und abzusperren. Mit einer Breite von 8 cm lässt sich das Signalband nicht übersehen. Das stabile Absperrband aus PE-Folie ist für mindestens 3 Monate UV-beständig und eignet sich daher auch zum Langzeiteinsatz.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Breite:
80 mm
Material (Details):
Polyethylen
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 3,16*
€ 4,20*
2 Tage
22
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,17*
€ 4,21*
17 Tage
nicht lagernd
4
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,23*
€ 4,32*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 3,38*
€ 4,48*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 4,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,64*
€ 5,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0352* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56403-00000-01
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.