Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-330750 Herst.-Nr.: 58137-00000-00 EAN/GTIN: 4042448065544 |
| |
|
| | |
| Das nicht klebende tesa® Signal Absperrband ist beidseitig in rot/weiß gehalten und warnt vor dem Betreten von Gefahrenbereichen. Es wird als Signalband für Baustellen eingesetzt, z.B. um eine frisch gesäte Rasenfläche oder eine unfertige Hofeinfahrt zu kennzeichnen und abzusperren. Mit einer Breite von 8 cm lässt sich das Signalband nicht übersehen. Das stabile Absperrband aus PE-Folie ist für mindestens 3 Monate UV-beständig und eignet sich daher auch zum Langzeiteinsatz. Weitere Informationen: | | weight: | 0.320 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.100 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa absperrband, absperrband, absperrband 80mm, Heften,Lochen,Kleben |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 3,18* | € 4,20* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 3,20* | € 4,22* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 3,26* | € 4,34* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 3,40* | € 4,49* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 3,50* | € 4,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,034* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|