Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-470201015 Herst.-Nr.: 58137-00000-00 EAN/GTIN: 4042448065544 |
| |
|
| | |
| Das nicht klebende, rot-weiße tesa® Signal Absperrband eignet sich zur Abgrenzung von Gefahrenstellen. Nicht klebend, beidseitig bedruckt und abriebfest. 3 Monate UV-beständig, erhältlich in rot-weiß tesa® Signal Absperrband. Werkstoff: PE-Folie. Bandgröße (L x B): 100 m x 80 mm. Farbe: rot-weiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/weiß | Größe (B x L): | 80 mm x 100 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa absperrband, absperrband, absperrband 80mm, Absperrbänder, Markierungsbänder |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 3,18* | € 4,20* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 3,20* | € 4,22* | | | | | | 17 Tage | | | 4 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 3,26* | € 4,34* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 3,40* | € 4,49* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 3,50* | € 4,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,032* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|