Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 63213540 energy-saving lamp 58 W G13 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 63213540 energy-saving lamp 58 W G13 Warmweiß
Philips 63213540 energy-saving lamp 58 W G13 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23870376
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63213540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
MASTER TL-D Super 80
MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1514.2 mm
Leistungen
Lampenleistung
58 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Lichtleistung
5240 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Quecksilbergehalt
2 mg
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Farbcode
830
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
111 V
Eingangsstrom
0.670 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
55877040
ab € 6,27*
Ähnlich
Philips
63186240
ab € 6,41*
Ähnlich
Philips
95381040
ab € 9,24*
Ähnlich
Philips
70280740
ab € 7,97*
Ähnlich
Philips
70278440
ab € 2,82*
Ähnlich
Philips
70279140
ab € 8,01*
Ähnlich
Philips
55870140
ab € 6,49*
Ähnlich
Philips
63189340
ab € 7,16*
Ähnlich
Philips
63180040
ab € 6,55*
Ähnlich
Philips
63183140
ab € 6,72*
Ähnlich
Philips
55874940
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.