Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PG-220 Wand Quartz clock Kreis Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama PG-220 Wand Quartz clock Kreis Schwarz, Weiß
Hama PG-220 Wand Quartz clock Kreis Schwarz, Weiß
Hama PG-220 Wand Quartz clock Kreis Schwarz, Weiß
Hama PG-220 Wand Quartz clock Kreis Schwarz, Weiß
Hama PG-220 Wand Quartz clock Kreis Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23102227
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog hama
wand-uhren pendel
  • Quarzuhr mit analoger Zeitanzeige.
    - geräuscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger.
    - weißes Ziffernblatt mit arabischen schwarzen Zahlen.
    - Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Kreis
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Abdeckungsmaterial
Glas
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
315 g
Weitere Suchbegriffe: wand uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186344
ab € 16,71*
Ähnlich
Hama
00136244
ab € 18,36*
Ähnlich
Hama
00186385
ab € 18,74*
Ähnlich
Hama
00186359
ab € 20,83*
Ähnlich
Hama
00186383
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00185855
ab € 27,33*
Ähnlich
Hama
00186395
ab € 15,57*
Ähnlich
Hama
00186398
ab € 14,19*
Ähnlich
Hama
00186428
ab € 9,38*
Ähnlich
Hama
00185852
ab € 11,77*
Ähnlich
Hama
00185876
ab € 29,98*
Ähnlich
Hama
00185859
ab € 22,04*
Ähnlich
Hama
00186389
ab € 14,56*
Ähnlich
Hama
00186446
ab € 7,58*
Ähnlich
Hama
00186340
ab € 9,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.