Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
Artikel-Nr.:
     339-45013
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720530
EAN/GTIN:
     5411313450133
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1 Standardetiketten aus Polyester
Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.

Die speziell für Ihre LabelManager®- und LabelWriter® Duo-Etikettengeräte entwickelten DYMO D1®-Etiketten bieten die Leistung und Vielfalt, die Sie für die meisten Etikettieraufgaben zu Hause oder im Büro benötigen. D1®-Etiketten sind in einer Vielzahl von Breiten und Farben erhältlich und werden in Endlos-Etikettenkassetten geliefert, so dass Sie scharfe, leicht lesbare Etiketten in nahezu jeder Länge erstellen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
7 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Material
Polyester
Ursprungsland
Belgien
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-18 - 90 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LabelManager, LabelWriter 450 DUO
Angebote (80)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
648
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 7,04*
€ 8,98*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 7,25*
€ 9,09*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,43*
€ 9,31*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 7,46*
€ 9,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 9,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
27061
ab € 4,53*
Zubehör
C.K Tools
492001
ab € 14,65*
Zubehör
Dymo
S0718600
ab € 12,35*
Zubehör
Dymo
41913
ab € 15,83*
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 14,66*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,18*
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 15,11*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 8,47*
Zubehör
Dymo
S0720870
ab € 14,02*
Zubehör
Dymo
S0720830
ab € 10,23*
Zubehör
Dymo
S0720600
ab € 8,83*
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 74,51*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 118,01*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 100,83*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.