Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U328-036 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 11 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U328-036 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 11 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite U328-036 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 11 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite U328-036 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 11 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-3F10091
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U328-036
EAN/GTIN:
     0037332181848
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332181845
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
11 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
269.2 mm
Verpackungstiefe
0.3 mm
Verpackungshöhe
231.1 mm
Paketgewicht
540 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,59*
€ 80,59*
1 Tag
37
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,08*
€ 87,16*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,53*
€ 92,61*
13 Tage
35
pro Stück
€ 6,29*
ab € 71,72*
€ 93,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,51*
€ 97,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U322-006
ab € 7,64*
Zubehör
Tripp Lite
U322-010
ab € 6,19*
Zubehör
Tripp Lite
U322-010-BK
ab € 9,05*
Zubehör
Tripp Lite
U328-025
ab € 35,68*
Zubehör
Tripp Lite
U328-025-1
ab € 16,22*
Zubehör
Tripp Lite
U330-05M-C2A
ab € 29,34*
Zubehör
Tripp Lite
U330-05M-C2A-G2
ab € 28,73*
Zubehör
Tripp Lite
U330-05M-C2C
ab € 29,60*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-10M-G1
ab € 110,39*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-15M-G1
ab € 123,05*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-20M-G1
ab € 132,53*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-30M-G1
ab € 152,08*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-50M-G1
ab € 179,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.