Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U330-05M-C2C Aktives USB 3.2 Gen 1-Verlängerungskabel – USB-C-zu-USB-C (Stecker/Buchse), 5 Gbit/s, nur Daten, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U330-05M-C2C Aktives USB 3.2 Gen 1-Verlängerungskabel – USB-C-zu-USB-C (Stecker/Buchse), 5 Gbit/s, nur Daten, 5 m
Tripp Lite U330-05M-C2C Aktives USB 3.2 Gen 1-Verlängerungskabel – USB-C-zu-USB-C (Stecker/Buchse), 5 Gbit/s, nur Daten, 5 m
Tripp Lite U330-05M-C2C Aktives USB 3.2 Gen 1-Verlängerungskabel – USB-C-zu-USB-C (Stecker/Buchse), 5 Gbit/s, nur Daten, 5 m
Tripp Lite U330-05M-C2C Aktives USB 3.2 Gen 1-Verlängerungskabel – USB-C-zu-USB-C (Stecker/Buchse), 5 Gbit/s, nur Daten, 5 m
Tripp Lite U330-05M-C2C Aktives USB 3.2 Gen 1-Verlängerungskabel – USB-C-zu-USB-C (Stecker/Buchse), 5 Gbit/s, nur Daten, 5 m
Tripp Lite U330-05M-C2C Aktives USB 3.2 Gen 1-Verlängerungskabel – USB-C-zu-USB-C (Stecker/Buchse), 5 Gbit/s, nur Daten, 5 m
Artikel-Nr.:
     855-7413775
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U330-05M-C2C
EAN/GTIN:
     0037332243898
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Das 4,88 m lange Verlängerungskabel verbindet Computer, Drucker, Modems und andere USB-C-Geräte
Dieses aktive USB-C-auf-USB-C-Verlängerungskabel (Stecker/Buchse) wird an Ihr derzeitiges USB-3.2-Gen1-Kabel angeschlossen, um es um ca. 5 m zu verlängern. Es verbindet Ihren Computer, Notebook, MacBook Pro, Chromebook, Ihr Tablet oder Smartphone bzw. ein anderes kompatibles USB-C-Gerät mit einer USB-C-Tastatur, einer mobilen Festplatte, einem Patchfeld oder einem anderen Peripheriegerät. Die Länge von 4,88 m ermöglicht Ihnen hohe Flexibilität bei der Platzierung der Geräte. Durch Verkettung von bis zu vier Verlängerungskabeln U330-05M-C2C können Sie die USB-Verbindung sogar noch weiter verlängern – bis auf insgesamt 20 Meter.

Integrierter Signalverstärker für Spitzenleistungen
Verbinden Sie einfach den Stecker des aktiven Kabels mit Ihrem Computer und die Buchse mit einem USB-Gerätekabel – und schon können Sie Ihre Gesamtverbindung über die natürliche Grenze für USB, die maximal 5 Meter beträgt, hinaus verlängern. Der busgespeiste Signalverstärker gewährleistet USB-3.2-Gen1-Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s ohne Signalverlust. Das aktive USB-C-Verlängerungskabel ist abwärtskompatibel mit früheren USB-Generationen, sodass Sie es mit älteren Geräten verwenden können.

Satte 770mA Stromversorgung sorgen dafür, dass Ihre Geräte zuverlässig funktionieren
Das U330-05M-C2C funktioniert mit USB-3.2-Gen1-Standardkabeln (5 Gbit/s) und liefert bis zu 770 mA Strom an ein angeschlossenes Gerät. Für Anwendungen, die mehr als 770 mA Stromversorgung benötigen, ist ein kompatibles externes 5-V-DC-Netzteil oder -Kabel mit Hohlstecker (3,5 x 1,35 x 7,5 mm, positiver Stife, negative Muffe) anzuschließen (separat erhältlich).

Umkehrbarer USB-C-Steckvberbinder, der in jede Richtung angeschlossen werden kann
Im Gegensatz zu herkömmlichen USB-Kabeln, die nur in einer Richtung angeschlossen werden, wird der umkehrbare USB-C-Stecker in beide Richtungen in einen USB-C-Anschluss gesteckt, sodass jedes Mal eine problemlose Verbindung entsteht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
140 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332243895
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5 Mbit/s
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Gewicht
230 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
230 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,62*
€ 43,09*
3 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,54*
€ 45,40*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 66,38*
€ 85,68*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M102-03M-BK
ab € 16,98*
Zubehör
Tripp Lite
U026-016
ab € 14,41*
Zubehör
Tripp Lite
U026-025
ab € 18,69*
Zubehör
Tripp Lite
U026-10M
ab € 22,33*
Zubehör
Tripp Lite
U026-20M
ab € 34,82*
Zubehör
Tripp Lite
U040-003-C
ab € 5,30*
Zubehör
Tripp Lite
U040-003-C-5A
ab € 6,40*
Zubehör
Tripp Lite
U040-003-C-FL
ab € 4,90*
Zubehör
Tripp Lite
U040-006
ab € 5,94*
Zubehör
Tripp Lite
U040-006-C-5A
ab € 12,86*
Zubehör
Tripp Lite
U040-006-C-FL
ab € 5,94*
Zubehör
Tripp Lite
U040-006-MICRO
ab € 5,93*
Zubehör
Tripp Lite
U040-006-MINI
ab € 5,92*
Zubehör
Tripp Lite
U040-C13-C-5A
ab € 13,34*
Zubehör
Tripp Lite
U040-C1M-C-5A
ab € 8,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.